Motion
12356
Brosse à coupelle en fil métallique à nœud simple, 6 po, 0,014 po Remplissage en acier, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552490
N° MFR12356
Prix105.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle en fil métallique à nœud simple, 6 po, 0,014 po Remplissage en acier, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI01552490
N° MFR12356

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    5.8000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382123567
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382123567

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE COUPELLE EN FIL MÉTALLIQUE À UNE RANGÉE DE 12356 6 PO
  • Fournit une action de brossage rapide et robuste
  • Conçu pour une utilisation sur de grandes surfaces planes; équipement de production, meuleuses angulaires et outils électriques portatifs
  • Matériau de remplissage : acier
  • Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
  • Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté