Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.035 po
- Diamètre6 po
- Diamètre de remplissage0.035 po
- Longueur totale5.7000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382125769
- Type de montageArbre fileté
- Nombre de lignes2
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382125769
Aperçu
- Robuste pour les applications difficiles
- Conçu pour une utilisation sur de grandes surfaces planes; équipement de production, meuleuses d’angle et outils électriques portatifs
- Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
- Matériau de remplissage : acier
- Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage