Motion
13135
Brosse circulaire Roughneck - diamètre : 4 po, largeur : 3/16 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552561
N° MFR13135
Prix62.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse circulaire Roughneck - diamètre : 4 po, largeur : 3/16 po, 20000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI01552561
N° MFR13135

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    3/8-24 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131357
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131357

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN FIL TORSADÉ PERLÉ DE CHAÎNE DE 13135 4 PO
  • La norme pour les brosses de nettoyage à soudure haute performance
  • Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
  • Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté