Motion
13138
Brosse de roue Roughneck - 4 po Diam, 3/16 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552563
N° MFR13138
Prix57.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Roughneck - 4 po Diam, 3/16 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552563
N° MFR13138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Type de brosse
    Roue
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Grade
    Rendement maximal
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, pipeline
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131388
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131388
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
13138 MAX 4 PO FIL DE FER À ENFILER
  • Face très étroite pour les zones difficiles d’accès
  • Remplissage en acier et acier inoxydable
  • Trou d’arbre : M10 x 1.25 (no 13125), 5/8-11 UNC tous les autres
  • Principalement pour le nettoyage des soudures

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon