Motion
13257
Brosse à coupelle en fil métallique à nœud simple, 2-3/4 po, 0,020 po Remplissage en acier inoxydable, écrou 1/2"-13 UNC
N° D’ARTICLE MI01552601
N° MFR13257
Prix70.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle en fil métallique à nœud simple, 2-3/4 po, 0,020 po Remplissage en acier inoxydable, écrou 1/2"-13 UNC
N° D’ARTICLE MI01552601
N° MFR13257
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
Prix70.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    2.7000 po
  • Arbre fileté Taille  
    1/2-13 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    012382132576
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382132576

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE COUPELLE EN FIL MÉTALLIQUE À UNE RANGÉE DE 13257 2-3/4 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces relativement planes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon