Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.014 po
- Diamètre4 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale3.5000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseGobelet
- Matériau de remplissageAcier
- GradePoids léger à moyen
- Utilisation dans l’industrieFabrication, entretien des installations
- Numéro CUP du fabricant012382140267
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de montageÉcrou fileté
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382140267
- Type de filsertie
Aperçu
- À utiliser sur de grandes surfaces planes
- Fournit une action de brossage rapide et robuste
- Conçu pour être utilisé sur l’équipement de production, les meuleuses d’angle et les outils électriques portatifs
- Applications : Nettoyage intensif des grandes surfaces métalliques, nettoyage avant le soudage, écaillage et élimination de la corrosion, élimination de la rouille et de la peinture, rugosité et ébavurage
- « P » à la fin du numéro de pièce indique un produit emballé en présentoir