Motion
14304
Brosse coupelle - acier inoxydable, sertie, 1-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01552678
N° MFR14304
Prix28.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - acier inoxydable, sertie, 1-3/4 po Diam., montage sur tige
N° D’ARTICLE MI01552678
N° MFR14304

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix28.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.0118 po
  • Diamètre  
    1-3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0118 po
  • Longueur totale
    1.9000 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382143046
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382143046
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 14304 1-3/4 PO
  • Pour les applications légères à moyennes, à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté