Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.04 po
- Diamètre6 po
- Diamètre de remplissage0.040 po
- Longueur totale5.8000 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain80
- Numéro CUP du fabricant012382145064
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382145064
Aperçu
- Idéal pour l’ébarbage et la finition dans les applications légères
- Peut être utilisé dans des machines dédiées dans des processus automatisés ou sur des outils portatifs à faible vitesse/couple élevé pour des applications manuelles
- Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit