Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po
- Diamètre de la soie0.01 po
- Diamètre2 po
- Largeur de la face3/8 po
- Diamètre de remplissage0.010 po
- Longueur totale1.9500 po
- Longueur de la garniture1/2 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon
- Type de soieDroit
- Type de brosseRoue
- CouleurNoir
- Matériau de remplissageNylon
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382172237
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382172237
Aperçu
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
- À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications