Motion
21080
Brosse cylindrique interne à spirale unique, diamètre de brosse : 1-1/4 po, diamètre de crin : 0.008 po, matériau de crin : acier
N° D’ARTICLE MI01552825
N° MFR21080
Prix9.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse cylindrique interne à spirale unique, diamètre de brosse : 1-1/4 po, diamètre de crin : 0.008 po, matériau de crin : acier
N° D’ARTICLE MI01552825
N° MFR21080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    1-1/4 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre
    1.2500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Service intensif
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale, automobile, fabrication, fonderie, équipement, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382210809
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382210809

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21080 1-1/4 PO
  • Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
  • Une seule spirale de remplissage de fil serti pour une action de brossage plus flexible
  • À utiliser sur les trous borgnes lisses ou filetés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté