Motion
21109
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 5/8 po, diamètre de soie : 0.008 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI01552853
N° MFR21109
Prix16.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 5/8 po, diamètre de soie : 0.008 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI01552853
N° MFR21109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre de la brosse
    5/8 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    0.6250 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.2188 po
  • Diamètre de la tige
    7/32 po
  • Longueur de la tige
    3.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Double spirale
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Service intensif
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale, automobile, entretien des installations, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382211097
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382211097

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21109 5/8 PO
  • Offre un nettoyage et une finition rapides et efficaces des zones difficiles d’accès telles que les diamètres internes, les crevasses, les surfaces filetées et autres zones difficiles d’accès
  • Applications : ébavurage et nettoyage des trous percés et des filets internes, nettoyage et finition des diamètres internes des tuyaux et des tubes, ébavurage et nettoyage des rainures et rainures internes, élimination du carbone, ébavurage des trous transversaux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté