Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.012 po
- Longueur de la soie1 po
- Diamètre de remplissage0.012 po
- Longueur totale10 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Forme de pinceauBloc avec poignée
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Forme de poignéeContourné
- Numéro CUP du fabricant012382251048
- Nombre de colonnes16
- Nombre de lignes4
- Type de produitBrosses métalliques de type poignée
- CUP_NON012382251048
Aperçu
- Les brosses économiques offrent un service durable et efficace à un coût minimal
- Rangs : 4 x 16
- Longueur de la garniture : 1”
- Taille du bloc : 10” x 1”