Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1/2 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face1/4 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.9500 po
- Longueur de la garniture1 po
- Diamètre de l’arbre non fileté1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieEncapsulé sertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382352608
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382352608
- Type de filsertie
Aperçu
- Caractérisée par une encapsulation qui s’use graduellement pour exposer une bordure courte constante pour une agression plus élevée, une action de brossage contrôlée et une durée de vie plus longue
- Identifiables par leur centre en cuivre, les meules à fil serti de petit diamètre de Weiler sont dotées d’un trou d’arbre simple pour une utilisation sur une variété d’outils portables et de machines fixes
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications