Motion
50914
Disque à lamelles revêtu - Type 27, 3 po Diamètre du disque, 60 grains, 20000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553670
N° MFR50914
Prix7.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu - Type 27, 3 po Diamètre du disque, 60 grains, 20000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553670
N° MFR50914
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
Prix7.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382509149
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382509149

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES BOBCAT DE 50914 3 PO
  • Le support à arbre fileté en S est compatible avec les plaquettes de moyeu standard de l’industrie et les mandrins à montage en S
  • Utilisé sur les meuleuses à matrice pour un meulage lisse et une conformabilité améliorée dans les zones étroites
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • La forme de disque plat est idéale pour le meulage, le mélange et la finition lisses sur les surfaces plates et les contours légers
  • L’endos composite ne marquera pas la pièce
  • Meilleur sur l’acier au carbone, l’acier structurel, l’acier inoxydable et la fonte

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon