Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Matériau de supportTissu
- Type de disque à lamellesType 27
- À utiliser avecServiettes de secours Norton Speed-Lok TS
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382509156
- Rpm max.20000 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382509156
Aperçu
- Pour l’utilisation de meuleuses à matrice à angle droit, offrant un meulage lisse et une conformabilité améliorée dans les zones étroites
- Grade : 80
- Tr/min maximum : 20,000
- Applications : meulage et finition en une seule étape; meulage, ébavurage et mélange sur l’acier, l’acier inoxydable et d’autres métaux; travaux nécessitant une agressivité élevée et un retrait rapide des stocks; fabrication de métal nécessitant un mélange léger de soudure ou un chanfreinage des bords