Motion
51523
Disque de conditionnement de surface non tissé de 7 po, crochet et boucle, AO - Grossière
N° D’ARTICLE MI01553703
N° MFR51523
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de conditionnement de surface non tissé de 7 po, crochet et boucle, AO - Grossière
N° D’ARTICLE MI01553703
N° MFR51523

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po

Détails

  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50-80
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382515232
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    012382515232

Aperçu

Description du fabricant
SURF FLEXFINISH DE 51523 7 PO. COND. DISQUE
  • Disques à boucles et à crochets

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon