Motion
52487
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2-1/4 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553778
N° MFR52487
Prix9.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2-1/4 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553778
N° MFR52487
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
Prix9.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/4 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 52487 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/4 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.23 lb, adaptée au meulage et au mélange à usage général.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382524876
  • CUP_NON
    012382524876

Aperçu

Description du fabricant
52487 ROUE À RABAT
  • La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
  • Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté