Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 52613 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.13 lb, adaptée au meulage et au mélange à usage général.
- Numéro CUP du fabricant012382526139
- CUP_NON012382526139
Aperçu
- La gamme Premium offre une coupe rapide et une longue durée de vie
- Peut être habillé pour se conformer à la pièce d’application
- Une construction de moyeu solide augmente l’équilibre et réduit les vibrations