Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Hauteur totale0.0625 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids0.02 lb
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur0.063 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- GradeMoyen
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382560652
- MatérielOxyde d’aluminium
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON012382560652
- Dureté des rouesT
Aperçu
- Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
- Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
- L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général