Motion
56103
Meule tronçonneuse Wolverine de type 1, 4-1/2 po x 1/16 po, A60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553911
N° MFR56103
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse Wolverine de type 1, 4-1/2 po x 1/16 po, A60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553911
N° MFR56103

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0625 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    4.50 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382561031
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    012382561031
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE 56103 4-1/2 PO X 1/16 PO
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon