Motion
56464
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 4-1/2 po Dia., 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553946
N° MFR56464
Prix3.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée Vortec Pro - Type 27, 4-1/2 po Dia., 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI01553946
N° MFR56464

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • À utiliser avec
    Acier au carbone
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382564643
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    012382564643
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE TYPE 56464 27
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
  • Le petit moyeu en métal à écrous de 5/8 po à 11 po réduit l’entaillement de la pièce et permet une surface utilisable de la roue 30 % plus grande en plus d’offrir un changement rapide de moyeu standard
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté