Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central5/16-18 po
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre total3.0000 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Numéro de grain60
- Comprend le trou centralTrou central inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant25
- Numéro CUP du fabricant012382593056
- Type de montageVerrouillage
- SérieGarniture-Kut
- CUP_NON012382593056
Aperçu
- Disques abrasifs conçus pour les applications de meulage et de mélange légères sur une variété de matériaux
- Les grains abrasifs sont fusionnés directement sur un endos en polymère prêt à l’emploi, des garnitures de renfort pendant l’utilisation pour exposer les nouveaux grains à la surface de travail
- Les disques de 3 po sont conçus pour être utilisés sur les perceuses ou les meuleuses à air à angle droit, et les disques de 4-1/2 po sont conçus pour être utilisés sur les meuleuses à angle droit