Motion
59315
Disque de finition enduit Trim-Kut – 3 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI01553981
N° MFR59315
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition enduit Trim-Kut – 3 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI01553981
N° MFR59315
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
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/16-18 po
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro CUP du fabricant
    012382593155
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Série
    Garniture-Kut
  • CUP_NON
    012382593155

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE MEULAGE DE 59315 3 PO
  • Idéal pour les applications légères de meulage et de mélange sur une variété de matériaux
  • Les grains abrasifs sont fusionnés directement sur un endos en polymère portable, ce qui donne un disque qui ne nécessite aucun tampon de secours
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses à air à angle droit
  • Idéal pour les applications de meulage léger et de mélange sur une variété de matériaux
  • Les grains abrasifs sont fusionnés directement sur un endos en polymère portable, ce qui donne un disque qui ne nécessite pas de tampon de secours
  • Conçu pour être utilisé sur les meuleuses à matrice pneumatique à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté