Motion
59573
Trou d’arbre 4-1/2 Wolverine AO RFD 36AO grain 7/8
N° D’ARTICLE MI01554020
N° MFR59573
Prix1.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trou d’arbre 4-1/2 Wolverine AO RFD 36AO grain 7/8
N° D’ARTICLE MI01554020
N° MFR59573
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
Prix1.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    012382595739
  • Application du matériel
    Acier
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    012382595739

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE DE 59573 4-1/2 PO
  • Idéal pour le mélange, la finition et la préparation de surface
  • À utiliser sur les meuleuses à angle droit
  • Taux de coupe uniforme et propre
  • Rendement constant
  • Excellente valeur

Vous pourriez également aimer