Motion
60384
Disque de mélange de 2 po, style moyeu métallique, 120Z
N° D’ARTICLE MI01554104
N° MFR60384
Prix1.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de mélange de 2 po, style moyeu métallique, 120Z
N° D’ARTICLE MI01554104
N° MFR60384
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
Prix1.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382603847
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier à outils
  • Type de montage
    Changement rapide de la vitesse-Lok® TS
  • CUP_NON
    012382603847

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE MÉLANGE DE 60384 2 PO
  • Les grains de zircone d’alumine auto-affûtés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • Sans contaminants (contient moins de 0
  • 1 % Fe, S, Cl)
  • Une rétention améliorée du grain prolonge la durée de vie du produit jusqu’à 50 % sur le support en fibre de résine, réduisant ainsi les changements et la consommation d’abrasif
  • L’endos en fibre de résine rigide offre un taux de coupe agressif sans appliquer de pression supplémentaire
  • La connexion de type S permet un changement de disque rapide et un montage facile
  • Idéal pour le meulage et le mélange des soudures sur l’acier à outil, l’acier structurel et la fonte

Vous pourriez également aimer