Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.022 po
- Diamètre de la brosse6.0000 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1 po
- Diamètre de remplissage0.022 po
- Longueur totale5.9000 po
- Longueur de la garniture1-1/4 po
- Diamètre de l’arbre non fileté2 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain120
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale
- Numéro CUP du fabricant012382830113
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382830113
Aperçu
- Combinez la haute densité et la rétention supérieure du filament des roues de moyeu en composite avec la stabilité dimensionnelle et la résistance aux chocs de la construction de moyeu en métal
- Densité de remplissage plus élevée que les brosses de construction à moyeu métallique traditionnelles
- Épaisseur de 7/16 po au niveau de la plaque frontale
- Grain 120