Motion
83430
Brosse à roue Nylox - 10 po Diam, 3-1/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554385
N° MFR83430
Prix220.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Nylox - 10 po Diam, 3-1/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554385
N° MFR83430
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
Prix220.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.035 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    2-5/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro de grain
    180
  • Numéro CUP du fabricant
    012382834302
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382834302

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83430 10 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté