Motion
83440
Brosse à roue Nylox - 10 po Diam, 3-1/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554386
N° MFR83440
Prix220.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à roue Nylox - 10 po Diam, 3-1/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI01554386
N° MFR83440
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
Prix220.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.04 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.040 po
  • Longueur totale
    9.8500 po
  • Longueur de la garniture
    2-5/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382834401
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382834401

Aperçu

Description du fabricant
ROUE NYLOX 83440 10 PO
  • Construction de moyeu en composite pour des performances élevées dans les applications de précision
  • Épaisseur de 13/16 po à travers l’arbre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon