Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie81 / 2.609 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.126 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.159 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Hauteur de la plaque1.126 po
- Épaisseur de la plaque0.159 po
- Poids0.47 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas81X / 2.609"
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de stock du fabricant1926
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
Aperçu
- Toutes les chaînes PEER 81X, 81XH et 81XH/H sont composées de quatre goupilles à piquets et de bagues solides pour offrir une durée de vie plus longue et gérer des charges lourdes.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une plus grande durabilité et une durée de vie prolongée de la chaîne.
- Utilisé dans les opérations lourdes et les applications de transport dans des environnements difficiles.