Motion
16972
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557835
N° MFR16972
Prix18.36 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01557835
N° MFR16972
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
Prix18.36 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2.5 m
  • Épaisseur des cales
    0.0039 po
  • Largeur de cale
    150.00 mm
  • Taille
    150 mm x 2.5M
  • Résistance à la traction
    80000 psi
  • Épaisseur
    0.1 mm
  • Poids
    0.72 lb
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Grade
    1008-1010
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.012 mm
  • Tolérance de largeur
    +/-2.5 mm

Aperçu

Description du fabricant
16972 .10MM X 150MM X 2.5M CHAUSSURE EN ACIER