Motion
17470/17SY15
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01557921
N° MFR17470/17SY15
Prix42.18 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01557921
N° MFR17470/17SY15
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
Prix42.18 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 po
  • Épaisseur des cales
    0.0150 po
  • Largeur de cale
    6 po
  • Taille
    6 x 25 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    57000 psi
  • Épaisseur
    0.015 po, 0.381 mm
  • Poids
    1.84 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Grade
    260
  • Tolérance de longueur
    +0.125 po
  • Matériel
    Laiton
  • Quantité du colis
    2
  • Matériau de cale
    Laiton
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Calage de cale
    Demi-dur
  • Tempérer
    Demi-dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0010 po
  • Tolérance de largeur
    +/-0.008 po

Aperçu

Description du fabricant
17470 17SY15 015X6X25 BORDURE EN LAITON