Motion
22110/22LX
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558327
N° MFR22110/22LX
Prix104.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558327
N° MFR22110/22LX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 po
  • Longueur de cale
    50 po
  • Épaisseur des cales
    0.0005 po
  • Largeur de cale
    6 po
  • Taille
    6 x 50 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    185000 psi
  • Épaisseur
    0.0005 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Grade
    302
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier inoxydable 302
  • Atteint/Dépasse
    AISI-T302, SAE-30302, ASTM-A-666
  • Dureté Rockwell
    C40-45
  • Matériau de cale
    Acier inoxydable
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.00005 po
  • Type
    Rouleau
  • Tolérance de largeur
    +/-0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
22110 22LX 0005X6X50 POIGNÉES EN ACIER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté