Spécifications
Dimensions
- Longueur1.25 m
- Longueur de cale1.25m
- Épaisseur des cales0.0315 po
- Largeur de cale150.00mm
- Taille150 mm x 1.25M
- Résistance à la traction185000 psi
- Épaisseur1.3 mm
- Poids3.18 lb
- Largeur150 mm
Détails
- Grade302
- Tolérance de longueur+3/-0.250 po
- MatérielAcier inoxydable 302
- Atteint/DépasseAISI-T302, SAE-30302, ASTM-A-666
- Dureté RockwellC40-45
- Matériau de caleAcier inoxydable
- Type de stock de caleRouleau
- Calage de calePlein dur
- Système de mesureMétrique
- TempérerPlein dur
- Tolérance d’épaisseur+/-0.064 mm
- TypeRouleau
- Tolérance de largeur+/-2.5 mm