Motion
24220
Assortiment de cales d'espacement d'arbre - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01558517
N° MFR24220
Prix41.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales d'espacement d'arbre - Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01558517
N° MFR24220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diamètre intérieur
    1.000 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    2021-01-04
  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Épaisseur
    0.001 à 0.125 po

Détails

  • Grade
    Non évalué
  • Profondeur de la rainure de clavette
    3/32
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    19
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de cale
    Assortiment d’entretoises d’arbre

Aperçu

Description du fabricant
24220 1X1-1/2XASST ARBR SPCR