Motion
25280
Assortiment de cales Arbor Shim - Matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01558817
N° MFR25280
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assortiment de cales Arbor Shim - Matériau en acier à faible teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI01558817
N° MFR25280
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) 0.001 in, (1) 0.0015 in, (1) 0.002 in, (1) 0.003 in, (1) 0.004 in, (1) 0.005 in, (1) 0.006 in, (1) 0.007 in, (1) 0.008 in, (1) 0.01 in, (1) 0.012 in, (1) 0.015 in, (1) 0.02 in, (1) 0.025 in, (1) 0.031 in, (1) 0.047 in, (1) 0.062 in, (1) 0.093 in, (1) 1/8 in
  • Diamètre intérieur
    1.375 po
  • Diamètre extérieur
    1.875 po
  • Épaisseur
    0.001 à 0.125 po

Détails

  • Grade
    Non évalué
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de pièces
    19
  • Matériau de cale
    Acier
  • Type de cale
    Assortiment de cales Arbor

Aperçu

Description du fabricant
25280 1-3/8X1-7/8XASST ARBR SHIM