Motion
44145
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01559983
N° MFR44145
Prix10.04 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01559983
N° MFR44145
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
Prix10.04 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Épaisseur des cales
    0.0100 po
  • Largeur de cale
    5 po
  • Taille
    5 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    6600 psi
  • Épaisseur
    0.01 po, 0.254 mm
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0625 po
  • Matériel
    Vinyle
  • Absorption d’humidité
    0.0015
  • Matériau de cale
    PVC
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Calage de cale
    Non évalué
  • Spécifications
    LP-535
  • Plage de température
    -10 à 155 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-5%
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
44145 .010 X5X20 BORDURE CODÉE DE COULEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté