Motion
44220
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01559995
N° MFR44220
Prix11.07 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01559995
N° MFR44220
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
Prix11.07 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Épaisseur des cales
    0.0020 po
  • Largeur de cale
    10 po
  • Taille
    10 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    30000 psi
  • Épaisseur
    0.002 po, 0.051 mm
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0625 po
  • Matériel
    Polyester
  • Absorption d’humidité
    0.0008
  • Matériau de cale
    Polyester
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Calage de cale
    Non évalué
  • Spécifications
    LP-377
  • Plage de température
    -90 à 300 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0001 po
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
44220 .002 X10X20 BORDURE CODÉE DE COULEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté