Motion
69280
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01560742
N° MFR69280
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01560742
N° MFR69280
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 po
  • Longueur de cale
    100 po
  • Épaisseur des cales
    0.0040 po
  • Largeur de cale
    6 po
  • Taille
    6 x 100 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    22000 psi
  • Épaisseur
    0.0040 po
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Grade
    H18/H19
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    H18/H19 Aluminium
  • Atteint/Dépasse
    ASTM-B209, FED-QQA-250F, AISI-1100-H18
  • Dureté Rockwell
    Brinell 44
  • Matériau de cale
    Aluminium
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Spécifications
    ASTM B209
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.0002 po
  • Type
    Rouleau
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
69280 004 X 6 X100 CALE EN ALUMINIUM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté