Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0001 po
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche6.35 mm
Détails
- Précision±0.0002 po
- Type d’enclumeEnclume en V
- Sortie de donnéesSPC
- Compteur numériqueAucun
- ComprendArrêt à cliquet
- Mesure maximale1 po
- Type de mesureMécanique
- Angle minimum inclus0 °
- Mesure minimale0.09 po
- Nombre de cannelures mesurées5
- Angle de pointe60 °
- Type de brochePoint
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeEnclume en V
- Cote de résistance à l’eauAucun