Motion
160-102
Étrier Vernier - Graduation : 0.001 (échelle inférieure)", 0.001 (échelle supérieure)" - Plage : 0 à 24"
N° D’ARTICLE MI01574622
N° MFR160-102
Prix2,051.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier Vernier - Graduation : 0.001 (échelle inférieure)", 0.001 (échelle supérieure)" - Plage : 0 à 24"
N° D’ARTICLE MI01574622
N° MFR160-102

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,051.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 (échelle inférieure) dans, 0.001 (échelle supérieure) dans
  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    100 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    125 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Largeur de la balance
    25 mm

Détails

  • Précision
    ±0.002 po
  • Comprend
    Étui en vinyle
  • Plage de mesure
    0 à 24 po

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER 160-102 , VERNIER, 0-24 PO,