Motion
530-101
Étrier Vernier - Diplôme : 0.05mm - Plage : 0 à 150mm
N° D’ARTICLE MI01577989
N° MFR530-101
Prix242.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier Vernier - Diplôme : 0.05mm - Plage : 0 à 150mm
N° D’ARTICLE MI01577989
N° MFR530-101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.05 mm
  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    21 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    40 mm
  • Longueur totale
    229 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.05 mm
  • Comprend
    Étui en vinyle
  • Plage de mesure
    0 à 150 mm

Aperçu

Description du fabricant
530-101 0-150MM, 0.05MM, ÉTALONNEUR VERNIER