Motion
950-271
Micromètre de profondeur mécanique/jauge, graduation : 1/64 po, base de 2-1/2 po, tiges : 1, face en acier allié
N° D’ARTICLE MI01584708
N° MFR950-271
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micromètre de profondeur mécanique/jauge, graduation : 1/64 po, base de 2-1/2 po, tiges : 1, face en acier allié
N° D’ARTICLE MI01584708
N° MFR950-271
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2-1/2 po
  • Diplôme
    1/64 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Règle de 6 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier allié
  • Nombre de tiges
    1
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
950-271 6 IN ANGLE DEPTH GAGE