Motion
533112
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M8x1.25 Filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586429
N° MFR533112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe coupelle - Matériau en acier, M8x1.25 Filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01586429
N° MFR533112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de point
    Gobelet
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
533112 M8 X 20 1.25 VIS DE FIXATION 14.9
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon