Motion
151325
Vis de fixation à pointe plate - Matériau en acier, 3/8-16 po de diamètre de filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01588753
N° MFR151325
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à pointe plate - Matériau en acier, 3/8-16 po de diamètre de filetage, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI01588753
N° MFR151325
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de point
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE PRESSION À POINTE PLATE 151325 3/8-16 X 3/4