Motion
830134
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, acier inoxydable, fini uni, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI01594147
N° MFR830134
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, acier inoxydable, fini uni, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI01594147
N° MFR830134
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    6 mm
  • Longueur
    12 mm
  • Taille du filetage
    M6x1

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Acier inoxydable 18-8 , DIN931, DIN933
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
830134 M6 X 12 MET HHCS SS