Motion
460175
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 10.9, diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI01596782
N° MFR460175
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage ou boulon hexagonal - Direction du filetage à droite, grossière, style tête hexagonale, matériau en acier, finition plaquée zinc, classe 10.9, diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI01596782
N° MFR460175
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    16 mm
  • Longueur
    90 mm
  • Taille du filetage
    M16x2

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Grade
    Classe 10.9
  • Style de tête
    Hexagonales
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    25
  • Spécifications
    DIN 931
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
460175 M16 X 90 2.00 HHCS 10.9