Motion
LAE12ARSZ
Rail profilé de chariot à bille miniature - Séries : LE, métrique, bloc standard, rail de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01597240
N° MFRLAE12ARSZ
Prix137.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille miniature - Séries : LE, métrique, bloc standard, rail de 12 mm
N° D’ARTICLE MI01597240
N° MFRLAE12ARSZ
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
Prix137.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    12 mm
  • Hauteur totale
    14 mm
  • Longueur totale
    45 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Numéro CUP du fabricant
    029176502187
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LE
  • CUP_NON
    029176502187

Aperçu

Description du fabricant
LAE12ARSZ CHARIOT