Motion
LAW17EL
Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - série : LW, bloc à bride, 14.5 mm de hauteur, 60 mm de largeur, 56.5 mm de longueur, capacité de charge : 5600 N
N° D’ARTICLE MI01597260
N° MFRLAW17EL
Prix272.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - série : LW, bloc à bride, 14.5 mm de hauteur, 60 mm de largeur, 56.5 mm de longueur, capacité de charge : 5600 N
N° D’ARTICLE MI01597260
N° MFRLAW17EL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix272.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    17 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Longueur totale
    56.5 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Capacité de charge
    5600 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176394768
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LW
  • CUP_NON
    029176394768

Aperçu

Description du fabricant
LAW17-EL CHARIOT LARGE