Motion
LAW27ELZ
Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - série : LW, bloc à bride, 23 mm de hauteur, 80 mm de largeur, 80.3 mm de longueur, capacité de charge : 12800 N
N° D’ARTICLE MI01597267
N° MFRLAW27ELZ
Prix371.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - série : LW, bloc à bride, 23 mm de hauteur, 80 mm de largeur, 80.3 mm de longueur, capacité de charge : 12800 N
N° D’ARTICLE MI01597267
N° MFRLAW27ELZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix371.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    27 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    80.3 mm
  • Largeur totale
    80 mm
  • Poids
    1.30 lb

Détails

  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Capacité de charge
    12800 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176394799
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LW
  • CUP_NON
    029176394799

Aperçu

Description du fabricant
LAW27-ELZ CHARIOT LARGE