Motion
LAW35ELZ
Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - série : LW, bloc à bride, 31 mm de hauteur, 120 mm de largeur, 115.5 mm de longueur, capacité de charge : 33000 N
N° D’ARTICLE MI01597270
N° MFRLAW35ELZ
Prix570.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail de profil de chariot à billes standard à guide linéaire - série : LW, bloc à bride, 31 mm de hauteur, 120 mm de largeur, 115.5 mm de longueur, capacité de charge : 33000 N
N° D’ARTICLE MI01597270
N° MFRLAW35ELZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix570.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Hauteur totale
    31 mm
  • Longueur totale
    115.5 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Type de bloc
    Bloc à bride
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Capacité de charge
    33000 N
  • Numéro CUP du fabricant
    029176504136
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LW
  • CUP_NON
    029176504136

Aperçu

Description du fabricant
LAW35-ELZ CHARIOT LARGE